Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290189 ISSDV DISPOSITIVO BLOCCAGGIO - 6290189

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290189 ISSDV DISPOSITIVO BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - klemmen

  • Höhe - 313...480 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196258666

Artikelnummer

OBO6290189

Herstellernummer

6290189

Hersteller

OBO

Ausführung:

klemmen

Höhe:

313...480 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Tenditore per la pressione delle colonne contro il soffitto. L'intervallo di livellamento è compreso tra 313 (lunghezza base) e 480 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie