Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290134 ISSBP140110WA FLANGIA DA PAVIMENTO - 6290134

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290134 ISSBP140110WA FLANGIA DA PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195161769

Artikelnummer

OBO6290134

Herstellernummer

6290134

Hersteller

OBO

Höhe:

3 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einstellbar:

nein

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer:

9006

Piastra a pavimento con bordo visibile di 30 mm e 4 fori di fissaggio Ø 8,5 mm. La mensola a pavimento è idonea al montaggio di colonne del tipo ISS140110.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie