Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290100 ISSBP70110RW FLANGIA DA PAVIMENTO - 6290100

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290100 ISSBP70110RW FLANGIA DA PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195161578

Artikelnummer

OBO6290100

Herstellernummer

6290100

Hersteller

OBO

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einstellbar:

nein

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer:

9010

Piastra a pavimento con bordo visibile di 30 mm e 4 fori di fissaggio Ø 8,5 mm. La mensola a pavimento è idonea al montaggio di colonne del tipo ISS70110.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie