Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6290095 ISSRM45FRW COLONNA VERTICALE - 6290095

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6290095 ISSRM45FRW COLONNA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - rund

  • Säulenhöhe - 3300...3500 mm

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Säulenbreite - 70 mm

  • Farbe der Säule - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195459095

Artikelnummer

OBO6290095

Herstellernummer

6290095

Hersteller

OBO

Säulenform:

rund

Säulenhöhe:

3300...3500 mm

Oberteilbreite:

80 mm

Säulenbreite:

70 mm

Farbe der Säule:

weiß

Ausführung:

einseitig

Vorverdrahtet:

nein

Ortsveränderlich:

nein

Kabeleinführung:

oben

Befestigungsart:

spannen

Anzahl der Trennwände:

0

Verstellbar:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

nein

Höhenausgleich:

300 mm

Säulentiefe:

59 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

sonstige

Oberflächenschutz Säule:

sonstige

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

RAL-Nummer der Säule:

9010

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

unbehandelt

RAL-Nummer Oberteil:

9010

Nutzbarer Querschnitt:

0 mm²

Colonna in alluminio ISS con tubo flessibile in direzione del soffitto e un'apertura di sistema di 45 mm. La fornitura include: 1 colonna singola con tubo flessibile a soffitto Lunghezza totale: 2300 mm 1 tubo flessibile, lunghezza: 1500 mm 1 coperchio in alluminio Lunghezza: 2300 mm Il design di questa colonna ISS si basa su un profilo in alluminio estremamente sottile e rotondo che mostra una parte superiore liscia della serie di canaline di installazione del dispositivo Rapid 45 sulla parte anteriore. L'apertura del sistema da 45 mm è predisposta per l'installazione diretta degli interruttori e delle prese Modul 45®. La piastra a pavimento come base tipo SFISSF e la connessione per tubo flessibile al soffitto tipo SAISSF devono essere ordinati separatamente (vedere l'articolo seguente).

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie