OBO BETTERMANN - OBO6290090 ISSRHSM45RW COLONNA VERTICALE - 6290090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rund
Säulenhöhe - 670...670 mm
Oberteilbreite - 80 mm
Säulenbreite - 70 mm
Farbe der Säule - weiß
Packung
1 ST
EAN
4012195428138
Artikelnummer
OBO6290090
Herstellernummer
6290090
Hersteller
OBO
Säulenform:
rund
Säulenhöhe:
670...670 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Säulenbreite:
70 mm
Farbe der Säule:
weiß
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
unten
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
0
Verstellbar:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
59.5 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
sonstige
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
9010
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
unbehandelt
RAL-Nummer Oberteil:
9010
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


