OBO BETTERMANN - OBO6290087 ISSRM45EL COLONNA VERTICALE - 6290087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rund
Säulenhöhe - 3300...3500 mm
Oberteilbreite - 80 mm
Säulenbreite - 70 mm
Farbe der Säule - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195428107
Artikelnummer
OBO6290087
Herstellernummer
6290087
Hersteller
OBO
Säulenform:
rund
Säulenhöhe:
3300...3500 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Säulenbreite:
70 mm
Farbe der Säule:
sonstige
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
oben
Befestigungsart:
spannen
Anzahl der Trennwände:
1
Verstellbar:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
nein
Höhenausgleich:
200 mm
Säulentiefe:
59 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


