OBO BETTERMANN - OBO6290043 ISSHS140700EL COLONNA VERTICALE - 6290043
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rechteckig
Oberteilbreite - 76.5 mm
Säulenbreite - 130 mm
Ausführung - doppelseitig
Vorverdrahtet - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195161387
Artikelnummer
OBO6290043
Herstellernummer
6290043
Hersteller
OBO
Säulenform:
rechteckig
Oberteilbreite:
76.5 mm
Säulenbreite:
130 mm
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
unten
Befestigungsart:
schrauben
Verstellbar:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Säulentiefe:
140 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Durchgehendes Profil:
ja
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


