OBO BETTERMANN - OBO6289982 ISSDHSM45EL COLONNA VERTICALE - 6289982

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - oval
Säulenhöhe - 675...675 mm
Oberteilbreite - 80 mm
Säulenbreite - 80 mm
Farbe der Säule - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195811794
Artikelnummer
OBO6289982
Herstellernummer
6289982
Hersteller
OBO
Säulenform:
oval
Säulenhöhe:
675...675 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Säulenbreite:
80 mm
Farbe der Säule:
sonstige
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
unten
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
0
Verstellbar:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
130 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
sonstige
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
unbehandelt
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


