Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6289980 ISSDHSM45RW COLONNA VERTICALE - 6289980

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6289980 ISSDHSM45RW COLONNA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - oval

  • Säulenhöhe - 675...675 mm

  • Oberteilbreite - 45 mm

  • Säulenbreite - 80 mm

  • Farbe der Säule - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195811787

Artikelnummer

OBO6289980

Herstellernummer

6289980

Hersteller

OBO

Säulenform:

oval

Säulenhöhe:

675...675 mm

Oberteilbreite:

45 mm

Säulenbreite:

80 mm

Farbe der Säule:

weiß

Ausführung:

einseitig

Vorverdrahtet:

nein

Ortsveränderlich:

nein

Kabeleinführung:

unten

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Trennwände:

0

Verstellbar:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

nein

Höhenausgleich:

0 mm

Säulentiefe:

130 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

sonstige

Oberflächenschutz Säule:

sonstige

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

RAL-Nummer der Säule:

9010

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

unbehandelt

RAL-Nummer Oberteil:

9010

Colonna verticale in alluminio con apertura di sistema di 45 mm per l'installazione diretta di dispositivi Modul 45. Colonna composta da: 1 colonna bifacciale con supporto Lunghezza totale 675 mm 2 parti superiori in alluminio Lunghezza 675 mm Ildesign di questa colonna verticale ISS in alluminio presenta un profilo ovale minimal rispetto alle versioni classiche, grazie all'installazione dei dispositivi elettrici Modul45 che si innestano direttamente senza l'ausilio di accessori supplementari. Equipaggiabile con dispositivi elettrici Modul45®, che si innestano direttamente senza l'ausilio di accessori supplementari. Lo spazio di installazione è teoricamente sufficiente per 2 x 14 apparecchi Modul 45®. Con l'impiego del Modul 45connect® o di cablaggi che richiedono maggiore spazio si riduce il numero max. degli apparecchi installabili. Come opzione è possibile l'installazione di un separatore tipo 2371/40 (6023096).

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie