Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6289974 ISSDM45FRW COLONNA VERTICALE - 6289974

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6289974 ISSDM45FRW COLONNA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - oval

  • Säulenhöhe - 2300...2300 mm

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Säulenbreite - 80 mm

  • Farbe der Säule - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195773887

Artikelnummer

OBO6289974

Herstellernummer

6289974

Hersteller

OBO

Säulenform:

oval

Säulenhöhe:

2300...2300 mm

Oberteilbreite:

80 mm

Säulenbreite:

80 mm

Farbe der Säule:

weiß

Ausführung:

einseitig

Vorverdrahtet:

nein

Ortsveränderlich:

nein

Kabeleinführung:

oben

Befestigungsart:

spannen

Anzahl der Trennwände:

0

Verstellbar:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

nein

Höhenausgleich:

300 mm

Säulentiefe:

130 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

weiß

Oberflächenschutz Säule:

sonstige

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

RAL-Nummer der Säule:

9010

RAL-Nummer Oberteil:

9010

Colonna verticale ISS in alluminio con apertura del sistema di 45 mm. Set composto da: 1 colonna bifacciale con 2 tubi flessibili al soffitto Lunghezza totale del profilo in alluminio: 2300 mm 2 coperchi in alluminio lunghezza 2300 mm I colori sono a scelta bianco puro o anodizzato. L'installazione bifacciale permette l'innesto dei dispositivi Modul 45®. La piastra a pavimento come base tipo SFISSF e la connessione per tubo flessibile al soffitto tipo SAISSF devono essere ordinati separatamente (vedere l'articolo seguente).

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie