OBO BETTERMANN - OBO6289972 ISSDM45EL COLONNA VERTICALE - 6289972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - oval
Säulenhöhe - 3300...3500 mm
Oberteilbreite - 80 mm
Säulenbreite - 80 mm
Farbe der Säule - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195773870
Artikelnummer
OBO6289972
Herstellernummer
6289972
Hersteller
OBO
Säulenform:
oval
Säulenhöhe:
3300...3500 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Säulenbreite:
80 mm
Farbe der Säule:
sonstige
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
oben
Befestigungsart:
spannen
Anzahl der Trennwände:
0
Verstellbar:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
nein
Höhenausgleich:
300 mm
Säulentiefe:
130 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


