OBO BETTERMANN - OBO6289970 ISSDM45RW COLONNA VERTICALE - 6289970
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - oval
Säulenhöhe - 3315...3480 mm
Oberteilbreite - 45 mm
Säulenbreite - 80 mm
Farbe der Säule - weiß
Packung
1 ST
EAN
4012195773863
Artikelnummer
OBO6289970
Herstellernummer
6289970
Hersteller
OBO
Säulenform:
oval
Säulenhöhe:
3315...3480 mm
Oberteilbreite:
45 mm
Säulenbreite:
80 mm
Farbe der Säule:
weiß
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
oben/unten
Befestigungsart:
spannen
Verstellbar:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Höhenausgleich:
480 mm
Säulentiefe:
130 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
weiß
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Durchgehendes Profil:
ja
RAL-Nummer der Säule:
9010
RAL-Nummer Oberteil:
9010
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


