OBO BETTERMANN - OBO6289096 ISSOGHS70140EL COLONNA VERTICALE - 6289096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - oval
Säulenhöhe - 675...675 mm
Oberteilbreite - 76.5 mm
Säulenbreite - 146 mm
Farbe der Säule - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196258758
Artikelnummer
OBO6289096
Herstellernummer
6289096
Hersteller
OBO
Säulenform:
oval
Säulenhöhe:
675...675 mm
Oberteilbreite:
76.5 mm
Säulenbreite:
146 mm
Farbe der Säule:
sonstige
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
unten
Befestigungsart:
Standfuß
Anzahl der Trennwände:
0
Verstellbar:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
65 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
sonstige
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
unbehandelt
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


