Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6289090 ISSOG70140RW COLONNA VERTICALE - 6289090

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6289090 ISSOG70140RW COLONNA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - oval

  • Säulenhöhe - 3300...3500 mm

  • Oberteilbreite - 76.5 mm

  • Säulenbreite - 146 mm

  • Farbe der Säule - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196258703

Artikelnummer

OBO6289090

Herstellernummer

6289090

Hersteller

OBO

Säulenform:

oval

Säulenhöhe:

3300...3500 mm

Oberteilbreite:

76.5 mm

Säulenbreite:

146 mm

Farbe der Säule:

weiß

Ausführung:

einseitig

Vorverdrahtet:

nein

Ortsveränderlich:

nein

Kabeleinführung:

oben

Befestigungsart:

spannen

Anzahl der Trennwände:

0

Verstellbar:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

200 mm

Säulentiefe:

65 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

weiß

Oberflächenschutz Säule:

sonstige

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

RAL-Nummer der Säule:

9010

RAL-Nummer Oberteil:

9010

Colonne in alluminio a forma ovale con apertura di sistema di 76,5 mm. Il set è costituito da: 1 colonna ad una via con fissaggio a morsetto lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm 1 attacco a soffitto con dispositivo tenditore di fissaggio 1 profilo di montaggio canale lunghezza: 3000 mm 1 parte superiore in alluminio lunghezza: 3000 mm L'apertura è predisposta per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi a scatto frontale della serie 71GD... . La colonna è preassemblata e pronta per l'installazione. In base alle condizioni di montaggio possono essere utilizzati gli accessori indicati di seguito.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie