Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6288943 ISS70110EL COLONNA VERTICALE - 6288943

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6288943 ISS70110EL COLONNA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - rechteckig

  • Säulenhöhe - 3300...3500 mm

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Säulenbreite - 110 mm

  • Farbe der Säule - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195160748

Artikelnummer

OBO6288943

Herstellernummer

6288943

Hersteller

OBO

Säulenform:

rechteckig

Säulenhöhe:

3300...3500 mm

Oberteilbreite:

80 mm

Säulenbreite:

110 mm

Farbe der Säule:

sonstige

Ausführung:

einseitig

Vorverdrahtet:

nein

Ortsveränderlich:

nein

Kabeleinführung:

oben

Befestigungsart:

spannen

Anzahl der Trennwände:

0

Verstellbar:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

300 mm

Säulentiefe:

70 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

anodisiert/eloxiert

Colonna verticale ISS in alluminio con apertura di sistema di 76,5 mm. Set composto da: 1 colonna bifacciale con fissaggio Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm 1 fissaggio a soffitto con dispositivo di bloccaggio 1 parte superiore in alluminio Lunghezza: 3000 mm La colonna verticale è progettata per contenere le scatole porta apparecchi della serie 71GD... Opzionale è l'installazione di un separatore tipo GA-TW70 (6279711) ed il montaggio di un morsetto di fissaggio dell'elemento superiore tipo KL80A (6288640). La colonna è predisposta per una facile installazione e risulta pronta all'uso. Di seguito eventuali accessori a completamento.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie