Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6286540 ISS70110STKRW COLONNA VERTICALE - 6286540

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6286540 ISS70110STKRW COLONNA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - rechteckig

  • Säulenhöhe - 2504...2504 mm

  • Oberteilbreite - 76.5 mm

  • Säulenbreite - 115 mm

  • Farbe der Säule - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195809142

Artikelnummer

OBO6286540

Herstellernummer

6286540

Hersteller

OBO

Säulenform:

rechteckig

Säulenhöhe:

2504...2504 mm

Oberteilbreite:

76.5 mm

Säulenbreite:

115 mm

Farbe der Säule:

weiß

Ausführung:

einseitig

Vorverdrahtet:

nein

Ortsveränderlich:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Befestigungsart:

Teleskop

Verstellbar:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Stahl

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

nein

Höhenausgleich:

1100 mm

Säulentiefe:

75 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

nein

Farbe Oberteil:

weiß

Oberflächenschutz Säule:

sonstige

Werkstoff des Oberteils:

Stahl

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

RAL-Nummer der Säule:

9010

RAL-Nummer Oberteil:

9010

Colonne in lamiera d'acciaio con apertura del sistema di 76,5 mm.Il set è costituito da: 1 colonna ad una via con fissaggio a morsetto Lunghezza totale: 2625 mm - 3665 mm 1 fissaggio a soffitto con profilo telescopico 1 parte superiore in PVC Lunghezza: 2500 mm Un separatore di 2 m in PVC e 2 graffe dell'elemento superiore sono incluse nel volume di fornitura. Le colonne di installazione sono predisposte per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi con scatto frontale di serie 71GD... . Lacolonna è preassemblata e pronta per l'installazione. In base alle condizioni di montaggio possono essere utilizzati in aggiunta gli accessori indicati di seguito.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie