OBO BETTERMANN - OBO6286530 ISS70110STSRW COLONNA VERTICALE - 6286530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rechteckig
Ausführung - einseitig
Vorverdrahtet - nein
Verstellbar - ja
Höhenausgleich - 1100 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195809135
Artikelnummer
OBO6286530
Herstellernummer
6286530
Hersteller
OBO
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
1100 mm
Säulenhöhe:
2600...3700 mm
Säulentiefe:
75 mm
Säulenbreite:
115 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Oberteilbreite:
76.5 mm
Befestigungsart:
Teleskop
Ortsveränderlich:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Kabeleinführung:
oben/unten
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Stahl
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Farbe der Säule:
weiß
RAL-Nummer der Säule:
9010
Werkstoff des Oberteils:
Stahl
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer Oberteil:
9010


