Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6233457 WLB 90 2050 FT CURVA 90 - 6233457

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6233457 WLB 90 2050 FT CURVA 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 200 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196176472

Artikelnummer

OBO6233457

Herstellernummer

6233457

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

200 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

500 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva 90°, orizzontale, per tutte le passerelle a grande portata con altezza del bordo pari a 200 mm.