Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6231930 WAAD 400 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6231930

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6231930 WAAD 400 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196080830

Artikelnummer

OBO6231930

Herstellernummer

6231930

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

Coperchio per derivazione laterale pesante con bussole girevoli premontate.