OBO BETTERMANN - OBO6231912 WAAD 500 FS COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6231912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196080595
Artikelnummer
OBO6231912
Herstellernummer
6231912
Hersteller
OBO
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6231912 - WAAD 500 FS COPERCHIO DERIVAZIONE A T


