Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6231908 WAAD 400 FS COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6231908

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6231908 WAAD 400 FS COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196080533

Artikelnummer

OBO6231908

Herstellernummer

6231908

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6231908 - WAAD 400 FS COPERCHIO DERIVAZIONE A T