Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6231705 WDTRL 600 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6231705

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6231705 WDTRL 600 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196977482

Artikelnummer

OBO6231705

Herstellernummer

6231705

Hersteller

OBO

Breite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Befestigungsart:

Drehriegel

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6231705 - WDTRL 600 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T