OBO BETTERMANN - OBO6231683 WDTRL 400 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6231683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4012196504732
Artikelnummer
OBO6231683
Herstellernummer
6231683
Hersteller
OBO
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


