OBO BETTERMANN - OBO6231543 WDBRL 90 40 DD COPERCHIO CURVA 90 - 6231543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4012196504138
Artikelnummer
OBO6231543
Herstellernummer
6231543
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein


