Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6231470 WDBRL 90 30 FS COPERCHIO CURVA 90 - 6231470

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6231470 WDBRL 90 30 FS COPERCHIO CURVA 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196503773

Artikelnummer

OBO6231470

Herstellernummer

6231470

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per curva 90° pesante con bussole girevoli premontate.