OBO BETTERMANN - OBO6230741 WLBF 90 164 FT CURVA 90 DISCESA - 6230741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 160 mm
Richtungsänderung - vertikal fallend
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Packung
1 ST
EAN
4012196174614
Artikelnummer
OBO6230741
Herstellernummer
6230741
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
160 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
400 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


