Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6230725 WLBF 90 162 FT CURVA 90 DISCESA - 6230725

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6230725 WLBF 90 162 FT CURVA 90 DISCESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 160 mm

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196174492

Artikelnummer

OBO6230725

Herstellernummer

6230725

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

160 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

200 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6230725 - WLBF 90 162 FT CURVA 90 SALITA