OBO BETTERMANN - OBO6230458 WLBS 90 164 FT CURVA 90 SALITA - 6230458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 160 mm
Richtungsänderung - vertikal steigend
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Packung
1 ST
EAN
4012196174010
Artikelnummer
OBO6230458
Herstellernummer
6230458
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
160 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
400 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


