Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6229441 WLB 90 164 FT CURVA 90 - 6229441

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6229441 WLB 90 164 FT CURVA 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 160 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196172214

Artikelnummer

OBO6229441

Herstellernummer

6229441

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

160 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

400 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6229441 - WLB 90 164 FT CURVA 90