Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6229360 WLB 90 165 FS CURVA 90 - 6229360

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6229360 WLB 90 165 FS CURVA 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 160 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196171972

Artikelnummer

OBO6229360

Herstellernummer

6229360

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

160 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

500 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6229360 - WLB 90 165 FS CURVA 90