OBO BETTERMANN - OBO6227155 WKLG 1650 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6227155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 160 mm
Breite - 500 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196169573
Artikelnummer
OBO6227155
Herstellernummer
6227155
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
160 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
71700 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
8.67 kg/m