OBO BETTERMANN - OBO6227147 WKLG 1640 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6227147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 160 mm
Breite - 400 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196169511
Artikelnummer
OBO6227147
Herstellernummer
6227147
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
160 mm
Breite:
400 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
57200 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
8.35 kg/m


