OBO BETTERMANN - OBO6227120 WKLG 1620 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6227120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 160 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Länge - 6000 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
73 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196169399
Artikelnummer
OBO6227120
Herstellernummer
6227120
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Höhe:
160 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Länge:
6000 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
28200 mm²
Gewicht:
7.71 kg/m
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


