Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6227074 WKLG 1660 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6227074

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6227074 WKLG 1660 FS PASSERELLA TRAVERSINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196169337

Artikelnummer

OBO6227074

Herstellernummer

6227074

Hersteller

OBO

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

160 mm

Breite:

600 mm

Länge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

85700 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

8.59 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6227074 - WKLG 1660 FS PASS. SCALETTA GRANDE PORTA