OBO BETTERMANN - OBO6227058 WKLG 1640 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6227058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 160 mm
Breite - 400 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012196169214
Artikelnummer
OBO6227058
Herstellernummer
6227058
Hersteller
OBO
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
160 mm
Breite:
400 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
57200 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
7.98 kg/m


