Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6227031 WKLG 1630 FS PASSERELLA TRAVERSINI - 6227031

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6227031 WKLG 1630 FS PASSERELLA TRAVERSINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Länge - 6000 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

73 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196169153

Artikelnummer

OBO6227031

Herstellernummer

6227031

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Höhe:

160 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Länge:

6000 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

42700 mm²

Gewicht:

7.67 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6227031 - WKLG 1630 FS PASS. SCALETTA GRANDE PORTA