Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6226332 LAAD 300 R3 FT COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6226332

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6226332 LAAD 300 R3 FT COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196536405

Artikelnummer

OBO6226332

Herstellernummer

6226332

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6226332 - LAAD 300 R3 FT Coperchio derivazione a T