Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6226212 LGBED 300 FS COPERCHIO CURVA COMPONIBILE - 6226212

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6226212 LGBED 300 FS COPERCHIO CURVA COMPONIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - verstellbar

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196536085

Artikelnummer

OBO6226212

Herstellernummer

6226212

Hersteller

OBO

Winkel:

verstellbar

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio con bussole girevoli per la copertura di curve snodate con pioli saldati.