Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6226018 LBD 90 500 R3 FT COPERCHIO CURVA 90 - 6226018

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6226018 LBD 90 500 R3 FT COPERCHIO CURVA 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196534692

Artikelnummer

OBO6226018

Herstellernummer

6226018

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio con bussole girevoli per curve di passerelle 90° con pioli saldati.