Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6225932 LAA 1130 R3 FT DERIVAZIONE A T - 6225932

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6225932 LAA 1130 R3 FT DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196445561

Artikelnummer

OBO6225932

Herstellernummer

6225932

Hersteller

OBO

Kabelleiter-Abgangsbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Derivazione laterale con piolo saldato per tutti i tipi di passerelle con altezza del bordo pari a 110 mm.