OBO BETTERMANN - OBO6225530 SLGBE 1120 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE - 6225530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - verstellbar
Packung
1 ST
EAN
4012196445158
Artikelnummer
OBO6225530
Herstellernummer
6225530
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
verstellbar
Scharnierend:
ja
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


