Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6225512 LGBE 1130 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE - 6225512

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6225512 LGBE 1130 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196445103

Artikelnummer

OBO6225512

Herstellernummer

6225512

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

verstellbar

Bogenausführung:

Segmentbogen

Scharnierend:

ja

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6225512 - LGBE 1130 FT Elemento curva regolabile