Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6225320 LT 1160 R3 FT DERIVAZIONE A T - 6225320

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6225320 LT 1160 R3 FT DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196444489

Artikelnummer

OBO6225320

Herstellernummer

6225320

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Raccordo a T, orizzontale, con piolo saldato per tutti i tipi di passerelle con altezza del bordo pari a 110 mm.