OBO BETTERMANN - OBO6225318 LT 1150 R3 FT DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 500 mm
Kabelleiterhöhe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Innenradius - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196444472
Artikelnummer
OBO6225318
Herstellernummer
6225318
Hersteller
OBO
Kabelleiterbreite:
500 mm
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Innenradius:
300 mm
Farbe:
Zink
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


