Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6225290 LT 1120 R3 FS DERIVAZIONE A T - 6225290

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6225290 LT 1120 R3 FS DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196444298

Artikelnummer

OBO6225290

Herstellernummer

6225290

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Derivazione a T per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6225290 - LT 1120 R3 FS Derivazione a T