OBO BETTERMANN - OBO6225152 LB 90 1160 R3 FT CURVA 90 - 6225152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
4012196443987
Artikelnummer
OBO6225152
Herstellernummer
6225152
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
110 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Zink
Innenradius:
600 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


