Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6225146 LB 90 1140 R3 FT CURVA 90 - 6225146

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6225146 LB 90 1140 R3 FT CURVA 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196443956

Artikelnummer

OBO6225146

Herstellernummer

6225146

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

110 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Farbe:

Zink

Innenradius:

400 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6225146 - LB 90 1140 R3 FT Curva 90