OBO BETTERMANN - OBO6222553 SKH 110 OR CAPPUCCIO PROTETTIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 110 mm
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für - L-Profil
Farbe - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4012195668015
Artikelnummer
OBO6222553
Herstellernummer
6222553
Hersteller
OBO
Länge:
110 mm
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
L-Profil
Farbe:
sonstige
Copertura di protezione per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6222553 - SKH 110 OR CALOTTA DI PROTEZIONE


