Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6221061 KLL 32 FT MORSETTO DI FISSAGGIO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6221061 KLL 32 FT MORSETTO DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195849841

Artikelnummer

OBO6221061

Herstellernummer

6221061

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Accessori di montaggio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6221061 - KLL 32 FT Morsetto fissaggio