Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6220460 LAB 50 FT PIASTRA DI PROTEZIONE - 6220460

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6220460 LAB 50 FT PIASTRA DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196163571

Artikelnummer

OBO6220460

Herstellernummer

6220460

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Uscita cavi per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6220460 - LAB 50 FT Piastra discesa cavo